Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8744 Kegelkerbstifte 8x12, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8744 Kegelkerbstifte 8x12, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 8x12, A1/1.4305 blank
ISO 8744 Kegelkerbstifte 8x12, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 Edelstahl A1 8x12 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
d2:
8,20-8,40
d1:
8
d:
8 mm
l:
12 mm
c:
1
Abscherkraft:
45,2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8744
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9559*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5259*
€ 1,81582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3859*
€ 1,64922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2859*
€ 1,53022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2359*
€ 1,47072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1859*
€ 1,41122
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9559*
€ 1,13752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.