Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8741 Steckkerbstifte 6x70, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x70, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x70, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x70, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x70, Stahl blank
ISO 8741 Steckkerbstifte 6x70, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-305082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     305082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
ISO 8741 ST 6x70 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
25,4
d1:
6
d:
6
l:
70
c:
0,85
d2:
6,15-6,35
Normart:
ISO
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
8741
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4336*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7236*
€ 0,86108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5436*
€ 0,64688
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.