Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 1,5 x 40, 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 1,5 x 40, 8.8 verzinkt farblos
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 1,5 x 40, 8.8 verzinkt farblos
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 12 x 1,5 x 40, 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-304532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 12x40x1,5 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
30
Antriebsgröße:
18
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
18
d:
12
l:
40
b:
30
k:
7,5
a:
5,25
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
49
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
36
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2315*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8076*
€ 4,53104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2815*
€ 0,33499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.