Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 20 x 1,5 x 100, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 20 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 20 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 20 x 1,5 x 100, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 20 x 1,5 x 100, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304504
EAN/GTIN:
     4057221259553
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 20x100x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
46
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
100
b:
46
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
65
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
52
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
100 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6705*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5605*
€ 3,047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3605*
€ 2,809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2705*
€ 2,7019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1705*
€ 2,5829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0705*
€ 2,4639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6705*
€ 1,9879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.