Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 70, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 70, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 70, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 18 x 1,5 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304489
EAN/GTIN:
     4057221259102
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 18x70x1,5 8.8, blank Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
42
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
70
b:
42
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
b=l>200 mm:
61
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
48
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
70 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7876*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5482*
€ 4,22236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2382*
€ 3,85346
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,5647*
€ 1,86199
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3026*
€ 1,55009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2526*
€ 1,49059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0076*
€ 1,19904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9876*
€ 1,17524
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7876*
€ 0,93724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.