Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1,25 x 50, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1,25 x 50, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1,25 x 50, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1,25 x 50, 8.8 blank
ISO 8676 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 10 x 1,25 x 50, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-304432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
ISO 8676 10x50x1,25 8.8, blank Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
50
b:
26
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
8676
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2005*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.