Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M8x1 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M8x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M8x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M8x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M8x1 HP
ISO 8673 Sechskantmuttern 8 schwarz M8x1 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-304219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     304219
EAN/GTIN:
     4043952570876
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO 8673 8 schwarz M8x1 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
s:
13
m:
6,5
d:
8
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Feingeweinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
6,5 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8673
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0762*
€ 0,1128*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,083*
€ 0,1173*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,077*
€ 0,1197*
8 Tage
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,0859*
€ 0,1203*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0198*
€ 0,8833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8833*
€ 1,05113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.