Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 45 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 45 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 45 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 45 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 6,3 x 45 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301622
EAN/GTIN:
     4057221279407
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 6,3x45 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
6
s:
30
d:
6,3
l:
45 mm
k:
4,56
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
12,5
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.