Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 Stahl verzinkt farblos
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 2,9 x 13 Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-301549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301549
EAN/GTIN:
     4057221277410
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981 2,9x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), C Linsen-Blechschrauben mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
2,6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
5,6
s:
10
d:
2,9
l:
13 mm
k:
2,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
13 mm
Durchmesser:
2,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0081*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16706*
€ 2,5788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82439*
€ 2,17102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75145*
€ 2,08423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02546*
€ 0,0303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01927*
€ 0,02293
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01136*
€ 0,01352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.