Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 5,5 x 50, A2 blank, Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 5,5 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 5,5 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 5,5 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 5,5 x 50, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 5,5 x 50, A2 blank, Form C
Artikel-Nr.:
     5417F-300084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300084
EAN/GTIN:
     4057221263642
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
DIN 7971 A 2 Form C Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz,C mit Spitze Abmessung: C 5,5 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,71
N:
1,6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
50
k:
3,2
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,049*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4525*
€ 2,91848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0389*
€ 2,42629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.