Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 4,8 x 32, A2 blank, Form C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 4,8 x 32, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 4,8 x 32, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 4,8 x 32, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 4,8 x 32, A2 blank, Form C
DIN 7971 Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz, 4,8 x 32, A2 blank, Form C
Artikel-Nr.:
     5417F-300069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300069
EAN/GTIN:
     4057221263369
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
DIN 7971 A 2 Form C Zylinder-Blechschrauben mit Schlitz,C mit Spitze Abmessung: C 4,8 x 32
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
konisch
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,40
N:
1,2
dk:
9,5
d:
4,8
l:
32
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7971
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0263*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3162*
€ 2,75628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.