Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
DIN 7603 Kupfer-Dichtringe 8 x 14 x 1, für Rohr-/Verschlußverschraubungen
Artikel-Nr.:
     5417F-299388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     299388
EAN/GTIN:
     4028203257713
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 8x14 Kupfer / CuNiSi, blank, A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Form:
A
d2:
14
d1:
8
h:
1
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Material:
Kupfer
Werkstoffart:
Kupfer
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Norm:
7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3702*
€ 1,63054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1151*
€ 1,32697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.