Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, 12.9 blank, Schaftpassung h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, 12.9 blank, Schaftpassung h8
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 12 x 50, 12.9 blank, Schaftpassung h8
Artikel-Nr.:
     5417F-298238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298238
EAN/GTIN:
     4057221461611
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m12x16x50
iso 7379
~ISO 7379 12.9 h8 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung h8 - Abmessung: 16 - M 12 x 50
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Schaftpassung h8
Werkstoffart:
Stahl
dk:
24
s:
8
d:
12
l:
50
b:
18,4
k:
11
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftdurchmesser:
16
Gewinde:
M 12
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
16
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7379
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m12, 7379-12-50-12.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,654*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1285*
€ 8,48292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6885*
€ 7,95932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5185*
€ 7,75702
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,0794*
€ 4,85449
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0194*
€ 4,78309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6978*
€ 4,40038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,314*
€ 3,94366
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,654*
€ 3,15826
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.