Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 50, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 50, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 50, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 50, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 50, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 12 x 50, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222242417
EAN/GTIN:
     4057222242417
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
10,5
d1:
12,5
d:
12
l:
50
a:
2
Abscherkraft:
48
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7308*
€ 0,86965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6108*
€ 0,72685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5508*
€ 0,65545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.