Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 70, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 70, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 70, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 70, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 70, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 10 x 70, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-298008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222242028
EAN/GTIN:
     4057222242028
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 10 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
1
d2:
8,5
d1:
10,5
d:
10
l:
70
a:
2
Abscherkraft:
40
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3396*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5696*
€ 0,67782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.