Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 12, Federstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 12, Federstahl blank
DIN 7346 Spannstifte geschlitzt, leichte Ausführung 4 x 12, Federstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-297901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222239820
EAN/GTIN:
     4057222239820
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), leichte Ausführung - Abmessung: 4 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
0,5
d2:
3,4
d1:
4,4
d:
4
l:
12
a:
0,5
Abscherkraft:
8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0431*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.