Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x26, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x26, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x26, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x26, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297793
EAN/GTIN:
     4057221848184
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 8x26 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,62
Abscherkraft:
39
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
26
a:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
26 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3574*
€ 0,42531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3074*
€ 0,36581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2774*
€ 0,33011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.