Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x20, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x20, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x20, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 4x20, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297746
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297746
EAN/GTIN:
     4057221847248
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 4x20 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,12
Abscherkraft:
9,6
s:
0,33
d2:
3,8
d1:
4,2
d:
4
l:
20
a:
1,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.