Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x20, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x20, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x20, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x20, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297733
EAN/GTIN:
     4057221846982
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 3x20 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,07
Abscherkraft:
5,5
s:
0,25
d2:
2,85
d1:
3,15
d:
3
l:
20
a:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0436*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.