Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x10, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x10, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x10, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 3x10, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297728
EAN/GTIN:
     4057221846883
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 3x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,03
s:
0,25
d2:
2,85
d1:
3,15
d:
3
l:
10
a:
1
Abscherkraft:
5,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.