Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x12, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x12, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x12, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x12, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297720
EAN/GTIN:
     4057221846722
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 2,5x12 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Abscherkraft:
3,9
s:
0,21
d2:
2,35
d1:
2,65
d:
2,5
l:
12
a:
0,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.