Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x10, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x10, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x10, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x10, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297719
EAN/GTIN:
     4057221846708
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 2,5x10 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,02
s:
0,21
d2:
2,35
d1:
2,65
d:
2,5
l:
10
a:
0,8
Abscherkraft:
3,9
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.