Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x5, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x5, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x5, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 2,5x5, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297716
EAN/GTIN:
     4057221846647
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 2,5x5 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,01
s:
0,21
d2:
2,35
d1:
2,65
d:
2,5
l:
5
a:
0,8
Abscherkraft:
3,9
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
5 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.