Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x6, 1.4310 blank Regelausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x6, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x6, 1.4310 blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 1x6, 1.4310 blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297694
EAN/GTIN:
     4057221846227
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 1x6 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spiral-Spannstifte, Regelausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,00
s:
0,08
d2:
0,95
d1:
1,1
d:
1
l:
6
a:
0,3
Abscherkraft:
0,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4310
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.