Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x35 Federstahl blank Regelausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x35 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x35 Federstahl blank Regelausführung
DIN 7343 Spiral-Spannstifte 8x35 Federstahl blank Regelausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-297677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057223519471
EAN/GTIN:
     4057223519471
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 8 x 35
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
s:
0,67
d2:
7,75
d1:
8,35
d:
8
l:
35
a:
3
Abscherkraft:
39
Gewicht kg per 100:
0,82
LAENGE:
35
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7343
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2646*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4346*
€ 0,51717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3746*
€ 0,44577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3646*
€ 0,43387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.