| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-297629 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4057223519112 EAN/GTIN: 4057223519112 |
| |
|
| | |
| DIN 7343 Federstahl Spiral-Spannstifte, Regelausführung - Abmessung: 2,5 x 12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spannstifte | s: | 0,21 | d2: | 2,35 | d1: | 2,65 | d: | 2,5 | l: | 12 | a: | 0,8 | Abscherkraft: | 3,9 | Gewicht kg per 100: | 0,029 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.029 KGM | Normart: | DIN | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Stahl | Werkstoff: | Federstahl | Länge: | 12 | Durchmesser: | 2,5 | Norm: | 7343 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spiral-spannstift 2,5x12, prymstift, 7343-2,5-12-Federstahl |
| | |
| |