Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
ISO 7093 Flache Scheiben 8 (8,4x24x2), mit Außendurchmesser ca. 3d, 200 HV Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-297546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     297546
EAN/GTIN:
     4057222588553
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
ISO 7093-1 
Stahl 200 HV feuerverzinkt 
Flache Scheiben, große Reihe 
Produktklasse A
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
s:
2
Außenmaße:
24
d2:
24
d1:
8,4
d:
8
h:
2
Werkstoff:
Stahl
für Schrauben:
8
Normart:
ISO
Sicherungsfunktion:
Nein
Ausführung:
200 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Norm:
7093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9571*
€ 2,32895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.