Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 8, A4 blank, Sperrverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 8, A4 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 8, A4 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 8, A4 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 8, A4 blank, Sperrverzahnung
DIN 6923 Sechskantmuttern mit Flansch M 8, A4 blank, Sperrverzahnung
Artikel-Nr.:
     5417F-296975
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     296975
EAN/GTIN:
     4055248118037
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 8 A4, blank, mit (Sperr-)Verzahnung Sechskantmuttern mit Flansch, mit Sperrverzahnung
Weitere Informationen:
s:
13
m:
17,9
d:
8
h:
8
Antrieb:
Außensechskant mit Flansch
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
A4
Ausführung:
mit Sperrverzahnung
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
6923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0555*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8161*
€ 2,16116
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.