Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6336 40x8 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Sterngriffe, K mit Gew.Buchse St.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6336 40x8 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Sterngriffe, K mit Gew.Buchse St.verz.
DIN 6336 40x8 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Sterngriffe, K mit Gew.Buchse St.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-294886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222244855
EAN/GTIN:
     4057222244855
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
DIN 6336 40x8 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Sterngriffe, mit Gew.Buchse St.verz.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Kunststoff
Gewindeart:
542
Normart:
DIN
Form:
K
Oberfläche:
Kunststoff, schwarz
Werkstoff:
Kunstststoff
Gewinde:
M 8
Durchmesser:
40 mm
Norm:
6336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,836*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1112*
€ 7,27233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,596*
€ 3,08924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,416*
€ 2,87504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,346*
€ 2,79174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,266*
€ 2,69654
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,836*
€ 2,18484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.