Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6335 63x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Kreuzgriffe, K mit Gewindebuchse St.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6335 63x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Kreuzgriffe, K mit Gewindebuchse St.verz.
DIN 6335 63x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Kreuzgriffe, K mit Gewindebuchse St.verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-294861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4057222245197
EAN/GTIN:
     4057222245197
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
DIN 6335 63x12 Kunststoff, schwarz, Bedienelement-Buchse aus Stahl (Zn)(Sterngriff), K Kreuzgriffe, mit Gewindebuchse St.verz.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
OBERFLAECHE:
905
AUSFUEHRUNG:
542
LAENGE:
12.00
Werkstoffart:
Kunststoff
Material:
74
Länge:
12 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
Kunststoff, schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Form:
K
Durchmesser:
63 mm
Norm:
6335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,892*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,282*
€ 5,09558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,942*
€ 4,69098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,782*
€ 4,50058
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,752*
€ 4,46488
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,892*
€ 3,44148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.