Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4033 12, M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4033 12, M12 HP
ISO 4033 12, M12 HP
ISO 4033 12, M12 HP
ISO 4033 12, M12 HP
ISO 4033 12, M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294065
EAN/GTIN:
     4043952468524
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Sechskantmutter DIN EN ISO 4033
Sechskantmutter ISO 4033
ISO 4033 12 M12 HP
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
12
s:
18
m:
12
d:
12
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 12
Normart:
ISO
Ausführung:
ISO-SW / -Mutternhöhe
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4033
Weitere Suchbegriffe: din en iso 4033 m12, din en iso 4033, 4033-12-12 / 12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4148*
€ 0,5898*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,4637*
€ 0,632*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5064*
€ 0,6614*
6 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,5439*
€ 0,7039*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,2026*
€ 1,9658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9658*
€ 2,3393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.