Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293764
EAN/GTIN:
     4057222141925
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO 4032 10 flZnnc 480h-L flZn M12 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
18
m:
10,8
d:
12
e:
21,10
Gewicht kg per 100:
1,34
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.340 KGM
Gewinde:
M 12
Normart:
ISO
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
18
Höhe:
10,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
4032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1321*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5156*
€ 2,99356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.