Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 14, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 14, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 14, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 14, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 14, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292708
EAN/GTIN:
     4057221240063
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m5
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 14
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
5
l:
14
k:
3,5
a:
2,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4017
Weitere Suchbegriffe: 4017-5-14-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2761*
€ 2,70856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.