Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 12, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 12, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 12, A2 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 5 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-292707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292707
EAN/GTIN:
     4055248116408
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 m5
edelstahlschraube din 933
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 5 x 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
8
d:
5
l:
12
k:
3,5
a:
2,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
4017
Weitere Suchbegriffe: 4017-5-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0141*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0723*
€ 2,46604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.