Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 10 x 55 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292453
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4017-10-55-8.8
ISO 4017 10x55 8.8, feuerverzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Länge:
55
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
3,743
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
55 mm
k:
6,4
a:
4,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2225*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3125*
€ 0,37188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.