Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 60 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 60 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 60 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 60 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 60 8.8 verzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 48 x 60 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-292381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     292381
EAN/GTIN:
     4057223484557
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 48 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Länge:
60
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
183
Antriebsgröße:
75
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
75
d:
48
l:
60
k:
30
a:
15
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 48
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
48 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,062*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,7758*
€ 42,5732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,3558*
€ 42,0734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,1718*
€ 34,71444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,2174*
€ 30,00871
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,042*
€ 26,22998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,742*
€ 25,87298
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,062*
€ 21,49378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.