Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 30 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 30 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 30 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 30 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 27 x 30 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291697
EAN/GTIN:
     4057221236639
Suchbegriffe:
4017-27-30-8.8
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
30
k:
17
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 27
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
31
LAENGE:
30
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
30 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2058*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5576*
€ 8,99354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4128*
€ 7,63123
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,5758*
€ 6,6352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,4758*
€ 6,5162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2258*
€ 6,2187
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2058*
€ 5,0049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.