Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 170 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 170 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 170 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291609
EAN/GTIN:
     4057223481242
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 170
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
170
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
42,2
LAENGE:
170
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
170 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3814*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5514*
€ 4,22617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3614*
€ 4,00007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2814*
€ 3,90487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1414*
€ 3,73827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0114*
€ 3,58357
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3814*
€ 2,83387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.