Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 150 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 150 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 150 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 150 8.8 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 150 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-291607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     291607
EAN/GTIN:
     4057221236127
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
38,1
LAENGE:
150
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
l:
150
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
150 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6423*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0996*
€ 6,06852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,1512*
€ 4,93993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8112*
€ 4,53533
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,7704*
€ 3,29678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7004*
€ 3,21348
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0923*
€ 2,48984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0323*
€ 2,41844
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6423*
€ 1,95434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.