Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 110 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 110 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 110 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 110 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 110 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290262
EAN/GTIN:
     4057221215603
Suchbegriffe:
4017-20-110-10 / 10.9
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
l:
110
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Außensechskant
Gewicht kg per 100:
30
LAENGE:
110
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
d:
20
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
110 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6821*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5821*
€ 3,0727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3421*
€ 2,7871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2521*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1521*
€ 2,561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0821*
€ 2,4777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6821*
€ 2,0017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.