Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 50 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 50 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 50 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 50 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 20 x 50 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290253
EAN/GTIN:
     4057221215337
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 50
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
d:
20
l:
50
k:
12,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
17,6
LAENGE:
50
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
30
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
50 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,3375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,8225*
€ 28,34878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,7025*
€ 28,20598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,4125*
€ 26,67088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,7375*
€ 21,10763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,4875*
€ 20,81013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,3375*
€ 17,06163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.