Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 65 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 65 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 65 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 65 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 18 x 65 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290235
EAN/GTIN:
     4057221214910
Suchbegriffe:
4017-18-65-10 / 10.9
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 18 x 65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
16,1
LAENGE:
65
Antriebsgröße:
27
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
27
d:
18
l:
65
k:
11,5
a:
7,5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 18
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
65 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9559*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5359*
€ 1,82772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3659*
€ 1,62542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2559*
€ 1,49452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2059*
€ 1,43502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1759*
€ 1,39932
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9559*
€ 1,13752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.