Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 75 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 75 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 75 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 75 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 75 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290208
EAN/GTIN:
     4057221214286
Suchbegriffe:
4017-16-75-10 / 10.9
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
13,7
LAENGE:
75
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
75
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
75 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7818*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2718*
€ 1,51344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1218*
€ 1,33494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0418*
€ 1,23974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9718*
€ 1,15644
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7818*
€ 0,93034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.