Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 70 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 70 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 70 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 70 10.9 blank
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 70 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-290207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290207
EAN/GTIN:
     4057221214255
Suchbegriffe:
4017-16-70-10 / 10.9
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewicht kg per 100:
13
LAENGE:
70
Antriebsgröße:
24
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
70
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
4017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5004*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4704*
€ 6,50978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8903*
€ 1,05946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8203*
€ 0,97616
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7903*
€ 0,94046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6604*
€ 0,78588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.