Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 110, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 110, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 110, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 110, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 110, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 27 x 110, 8.8 feuerverzinkt, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-288598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     288598
EAN/GTIN:
     4057223475708
Suchbegriffe:
4014-27-110-8.8
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
50
b=l<125 mm:
60
Antriebsgröße:
41
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
41
d:
27
l:
110
b:
60
k:
17
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
65
LAENGE:
110
Gewinde:
M 27
b=l>200 mm:
79
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
66
Normart:
ISO
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
110 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,7581*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,9781*
€ 8,30394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5581*
€ 7,80414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3081*
€ 7,50664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0881*
€ 7,24484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8981*
€ 7,01874
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7581*
€ 5,66214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.