Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 2x10, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285705
EAN/GTIN:
     4057221791282
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
Passstifte
passstifte
ISO 2339 2x10 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2
l:
10
a:
0,25
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-2-10-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.