Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x18, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x18, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x18, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x18, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x18, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285699
EAN/GTIN:
     4057221791138
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
kegelstift ohne din
ISO 2339 1,5x18 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,5
l:
18
a:
0,2
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
18 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-1,5-18-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3348*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5548*
€ 0,66021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4548*
€ 0,54121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4148*
€ 0,49361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4048*
€ 0,48171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.