Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x12, A1/1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x12, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x12, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x12, A1/1.4305 blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 1,5x12, A1/1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285696
EAN/GTIN:
     4057221791046
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
kegelstift ohne din
ISO 2339 1,5x12 A1 / 1.4305, blank, B Kegelstifte Kegel 1:50,Form B = gedreht
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,5
l:
12
a:
0,2
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
12 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-1,5-12-A1 / 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1641*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.