Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 Kegelstifte gedreht 12x140, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 12x140, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 12x140, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 12x140, Stahl blank
ISO 2339 Kegelstifte gedreht 12x140, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-285622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelstift ohne DIN
kegelstift ohne din
ISO 2339 ST B12 x140 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
140
a:
1,6
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
2339
Weitere Suchbegriffe: 2339-12-140-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5365*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7865*
€ 4,50594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6065*
€ 4,29174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4465*
€ 4,10134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3265*
€ 3,95854
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1665*
€ 3,76814
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5365*
€ 3,01844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.