Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x50, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x50, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x50, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x50, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
ISO 2338 Zylinderstifte ungehärtet 10x50, A1/1.4305 blank, Toleranzfeld m6
Artikel-Nr.:
     5417F-285189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     285189
EAN/GTIN:
     4051427235533
Suchbegriffe:
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN
passstift iso 2338
passstifte
ISO 2338 Edelstahl A1 10 m6x50 HP
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
10
l:
50
c:
2
Antrieb:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2338
Weitere Suchbegriffe: 2338-10-50-A1/1.4305
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1900
50
€ 4,30*
ab € 0,3512*
€ 0,5125*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3374*
€ 0,5474*
5 Tage
2700
50
€ 7,99*
ab € 0,4081*
€ 0,5581*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4539*
€ 0,6239*
4 Tage
2700
100
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5474*
€ 0,65141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4674*
€ 0,55621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4474*
€ 0,53241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4074*
€ 0,48481
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3974*
€ 0,47291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3374*
€ 0,40151
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.